※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FB101KS アルミ角パイプ 12×12×1.2 アルインコ 57332205 FB101KS アルミ角パイプ 12×12×1.2 アルインコ 57332205

アルミ角パイプ 12×12×1.2

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック 注文コード57332205 品番FB101KS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,420
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法(縦×横)(mm)12×12 長さ(mm)3650 厚さ(mm)1.2 トラスコ品番849-4382 質量(kg)0.51 材質アルミ、A6063S T5 ブラック 表面処理B1アルマイト
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量15以上のご注文無料
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3700:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする