曜日別特売
- 冷暖坊 本体替 カバー無し 1ケース 14個入 ダイアックス 57332750

冷暖坊 本体替 カバー無し 1ケース 14個入

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1ケース(14個)注文コード57332750品番-
参考基準価格(税別)¥35,840販売価格(税込)¥39,422
販売価格(税別)
35,838

冷やしても、暖めても使用できる2ウェイの多目的マットです。
熱膨張等による破袋防止対策としてセーフティバルブ付きです。
本体のみ、カバー無しタイプとなります。

セット内容水溶性高分子蓄熱体材質袋/ナイロン・PE(ポリエチレン)質量(g)1000寸法(縦×横)(mm)215×315アズワン品番69-3899-44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする