手術用フェイスマスク ひもタイプ ポリエチレン 内部埋め込み 180×90mm 1ケース 50枚×20箱入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20箱×50枚) 注文コード57334281 品番9200NS
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,698
販売価格(税別)
36,998

良好な通気性を有し、顔に柔らかくフィットするので、長時間でも安心してご使用いただけます。
用途:医療従事者向けのマスクです。高機能フィルターを使用し、医療従事者を感染から守ります。
製造元:日精株式会社
販売元:東レ・メディカル株式会社

材質【ノーズピース】ポリエチレン(内部埋め込み)【ロ元】ポリプロピレン 寸法(mm)180×90 バステルブルー タイプひもタイプ アズワン品番68-5080-51 ろ過精度≧95%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする