折りたたみストローマグ ディノサウルス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57334360 品番KSHW2N
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

1才頃からの、ストローを使って飲むトレーニングに
本体は割れにくく、透明度の高いPET素材を使用
底部分が広くなっているから倒れにくい
両手ハンドルは前後に折りたためるので、コンパクトになって持ち運びに便利
さらにショルダーベルトに付け替えが出来るので、2通りの持ち方が出来ます
キャップは後ろに倒して固定OK
本体には300mLまでの目盛り付き
※電子レンジ・食洗機・乾燥機は使用しないでください

容量(mL)370 寸法(縦×横×高さ)(mm)約68×117×148 (ハンドル折り畳み時横幅:約105、ベルト使用時横幅:約80) アズワン品番68-5717-06 素材本体:PET(100度)、キャップ・フタ・ベルト・ベルト止め・ハンドル:ポリプロピレン(120度)、パッキン・ストロー:シリコーンゴム(140度)、バネ・ピン:ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする