ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の トレーボックス
標本容器 20mL 1箱 100個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
57334570
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、蓋/PE(ポリエチレン)
色
フタ:白
容量(mL)
20
アズワン品番
8-2259-11
口内径×胴径×全高(mm)
Φ20×Φ31.0×44.5