ハンマーセット(一般用途向け)ケース付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57335748 品番3000.993
参考基準価格(税別)¥137,738 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。

種類コンビハンマー 材質(頭)プラスティック/スチール 材質(柄部)木/鋼管 主な用途組立作業 材質(ハウジング)鋳鉄 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×200×400 セット内容シンプレックスハンマー(3026.040)、ベースプレックスソフトハンマー(3968.040)、マックスクラフト(3666.003)、フェロプレックスコンビハンマー(3677.035)、スーパークラフトハンマー(3366.040)、セキューラルハンマー(3380.040)、パンチ(3408.010)、ドロップハンマー(3408.025)、シンプレックス用インサート(3201.040、3203.040、3207.040、3208.040、3209.040)、スーパークラフト用インサート(3508.040) 用途複数種類のハンマーを使うサービス業務に、現場に常備するハンマーセットとして、ハンマーのサンプル用として トラスコ品番827-9989 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする