※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 銅ハンマー
シンプレックス用インサート 銅
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
828-0134
注文コード
57335933
品番
3804.040
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
信頼のドイツ製ハンマーです。
ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。
軽量。
種類
ハンマー替ヘッド
頭径(Φmm)
30
材質(頭)
銅
仕様
強化型可鍛鋳鉄ハウジングのみと組合わせ可能です。
用途
自動車の組立・修理のボディーワークに適しています
トラスコ品番
828-0134
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。