液晶テレビディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57335942 品番CR-LAST18
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。
ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。
チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。
ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。

画面サイズ適合20〜32型 総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能) 耐荷重(kg)15/台 トラスコ品番818-3942 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)530 質量(kg)12 高さ(mm)953〜1300 奥行(mm)580 設置方式VESA対応 アズワン品番64-0886-81
注意
※VESA取付け100×100mm、200×200mm、200×100mmに対応しています。20〜32型に必ず適合しているのではなく、VESA規格のサイズで適合になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする