MD58-A240 MDディスク 日本レヂボン 57335976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDディスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 粒度#240 注文コード57335976 品番MD58-A240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は粒度10種類から選べます 他の種類を見る

3WAY DISC
1WAY下面で研削。
2WAY側面で研削。
3WAY上面で研削。
外径58mmコンパクトで狭部まで研削!!

粒度#240 用途レジボンエアグラインダ用 トラスコ品番828-0187 質量(g)20 穴径(Φmm)9.6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])19750 最高使用周速度(m/s[m/min])60[3600] 外径(Φmm)58 羽根枚数52 羽根の長さ(mm)25×11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57335976 MD58-A240 48617783 MD58-A240 MDディスク 日本レヂボン MDディスク 日本レヂボン 1箱(10枚) 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする