※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本レヂボン
日本レヂボンの ディスク研磨材
日本レヂボンの 研磨ディスク
MDディスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
粒度
#80
注文コード
57335994
品番
MD58-A80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
粒度
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
3WAY DISC
1WAY下面で研削。
2WAY側面で研削。
3WAY上面で研削。
外径58mmコンパクトで狭部まで研削!!
粒度
#80
用途
レジボンエアグラインダ用
トラスコ品番
828-0189
穴径(Φmm)
9.6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
19750
最高使用周速度(m/s[m/min])
60[3600]
外径(Φmm)
58
羽根枚数
36
羽根の長さ(mm)
25×11