※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バリ取りホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57336204 品番 MBH205H-C180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

不織布をコア中心から巻き固めた弾力のある砥石です。
研磨性が良く、なめらかな仕上がり面が得られます。

粒度#180 仕上がり相当番手中目(#180)→#320 厚さ(mm)19 外径(mm)205 トラスコ品番818-7848 硬度H 穴径(mm)76.2 用途バリ・ケバ落としに、素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工、サテン加工に、金属製品表面のつや消しに、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機、切断、せん断加工で生じた大きなバリの除去に 材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト 砥材C 質量(g)420 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 最高使用周速度(m/s)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする