※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミユキ産業
ミユキ産業の ディスク研磨材
ミユキ産業の ホイールタイプ・研磨輪
バリ取りホイール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57336247
品番
MBH305H-C180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
不織布をコア中心から巻き固めた弾力のある砥石です。
研磨性が良く、なめらかな仕上がり面が得られます。
粒度
#180
仕上がり相当番手
中目(#180)→#320
厚さ(mm)
32
外径(mm)
305
トラスコ品番
818-7852
硬度
H
穴径(mm)
127
用途
バリ・ケバ落としに、素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工、サテン加工に、金属製品表面のつや消しに、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機、切断、せん断加工で生じた大きなバリの除去に
材質
基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト
質量(kg)
1
色
黒
砥材
C
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
最高使用周速度(m/s)
40