ナニワ
ダイヤシェーバー 塗膜はがし
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
形状
シングル
色
黒
注文コード
57336317
品番
FN-9233
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途
接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に
下地コンクリート、厚膜用
適合材
下地コンクリート
厚さ(mm)
3.5
外径(mm)
100
仕様
完成品
トラスコ品番
788-6187
材質
基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド
形状
シングル
色
黒
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
ねじ径
M10
チップ数
9
注意
※ホイールに表示されている最高使用週速度又は最高無負荷回転数などが、電動工具に適していることを確認してください。
※ホイールの寸法が電動工具に指定されている寸法に適合していることを確認してください。
※作業者は防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、保護帽、安全靴などの保護具を必ず着用してください。
※長髪は、ヘアカバーで覆って下さい。
※ホイールの取付・取り外し時には、必ず、動力源を、「切」にして下さい。
※ホイールの取り付け手順については、電動工具の取扱説明書の指示を守ってください。