ナニワ
ナニワの ディスク研磨材
ナニワの ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
ナニワの カップホイール
ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57336326
品番
FN-1243
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途
接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ
下地コンクリート、狭部用
適合材
下地コンクリート
厚さ(mm)
3.5
外径(mm)
30
仕様
完成品
トラスコ品番
788-6110
材質
基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
ねじ径
M10
注意
※ホイールに表示されている最高使用週速度又は最高無負荷回転数などが、電動工具に適していることを確認してください。
※ホイールの寸法が電動工具に指定されている寸法に適合していることを確認してください。
※作業者は防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、保護帽、安全靴などの保護具を必ず着用してください。
※長髪は、ヘアカバーで覆って下さい。
※ホイールの取付・取り外し時には、必ず、動力源を、「切」にして下さい。
※ホイールの取り付け手順については、電動工具の取扱説明書の指示を守ってください。