画像準備中

ダイヤシェーバー 塗膜はがし 鋼板用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状シングル 注文コード57336344 品番FN-9253
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は形状など2種類から選べます 他の種類を見る

メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。

用途
接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、下地鋼板用
鋼板用
適合材鋼板 厚さ(mm)3.5 外径(mm)100 仕様完成品 トラスコ品番788-6195 材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド 形状シングル タイプ鋼板用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 ねじ径M10 チップ数6
注意
※ホイールに表示されている最高使用週速度又は最高無負荷回転数などが、電動工具に適していることを確認してください。
※ホイールの寸法が電動工具に指定されている寸法に適合していることを確認してください。
※作業者は防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、保護帽、安全靴などの保護具を必ず着用してください。
※長髪は、ヘアカバーで覆って下さい。
※ホイールの取付・取り外し時には、必ず、動力源を、「切」にして下さい。
※ホイールの取り付け手順については、電動工具の取扱説明書の指示を守ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする