※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GH950 308×3.0×8.0

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57336396 品番 LC-GH12
参考基準価格(税別)¥101,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。

適合材電柱、レジンコンクリート、高強度コンクリート 外径(Φmm)308 穴径(Φmm)22 刃厚(mm)3 用途乾式エンジンカッター用、電柱切断、レジンコンクリート切断、高強度コンクリート切断用 トラスコ品番852-3978 セット内容取扱説明書、内径変換リング(20.0)、スベリ止め、リングストッパー 材質工具鋼 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200 最大切込深さ(mm)約100 付属リング穴径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)8
注意
※曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。
※その他、安全に使用いただくため、同梱の取り扱い説明書、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。

商品説明動画

〔GH950〕製品紹介(三京ダイヤ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする