レーザー隼

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57336466 品番LB-9
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

切れ味を重視したセグメントタイプです。
御影石の切断に最適です。

適合材御影石、石材、硬質コンクリート、エンジン、電動用、ダイヤモンドカッター 外径(Φmm)230 穴径(Φmm)22 刃厚(mm)2.2 用途御影石、石材、硬質コンクリート、エンジン、電動用、ダイヤモンドカッター トラスコ品番852-3974 セット内容取扱説明書、内径20mm穴径変換リング、スベリ止め 材質工具鋼 質量(g)650 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6600 付属リング穴径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)7
注意
※曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。
※その他、安全に使用いただくため、同梱の取り扱い説明書、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする