※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士元工業
富士元工業の 面取り・バリ取り
富士元工業の 面取りカッター
富士元工業の カッター(カウンターシンク)
ウラザグル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57336737
品番
UZH25-18T-M16CS
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
裏ザグリ加工が可能なカッターです。
刃径(mm)
16
刃数
1
全長(mm)
146
シャンク径(mm)
25
材質
鋼
トラスコ品番
796-9333
セット内容
クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)
378
適合チップ
TXMT080206/TXMT110306
切刃形状
1枚刃