※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウラザグル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57336746 品番 UZH32-20T-M18CS
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

裏ザグリ加工が可能なカッターです。

刃径(mm)18 刃数1 全長(mm)158 シャンク径(mm)32 材質 トラスコ品番796-9341 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)598 適合チップTXMT080206/TXMT110306 切刃形状1枚刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする