※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェントルメン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57336773 品番 NK8547X
参考基準価格(税別)¥99,500 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

用途に応じて角度が選べます。
スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。
刃長30mm面取り加工が可能です。
独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。

全長(mm)145 刃数3 先端角(°)85 シャンク径(mm)32 切刃形状3枚刃 材質 トラスコ品番796-6911 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)970 適合チップSPET06T104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする