※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

面面

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57337157 品番 SNK6015C
参考基準価格(税別)¥25,050 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

面取り加工が可能なカッターです。

刃径(mm)15.6 刃数1 全長(mm)125 シャンク径(mm)20 先端角(°)60 材質 トラスコ品番796-8108 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)280 適合チップC32GUX 切刃形状1枚刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする