壁掛スピーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57338316 品番Q4MetaSatinWhite
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

2ウェイ・オンウォールスピーカー
薄型のスリムなデザインのQ4 Metaは、左、中央、右(LCR)スピーカーとして、またはサラウンドスピーカーとして使用できる、汎用性の高いオンウォールスピーカーです。5.25インチの第12世代Uni-QドライバーとMATTMを搭載したQ4 Metaは、貴重な床面積を占有することなく、広がりのある臨場感あふれるサウンドスケープを実現します。
メタマテリアル吸収技術
ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。
12世代Uni-Q®
シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。
汎用的なホームシアター
他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。
1つのスピーカー、4つの機能
Q4 Metaは多目的に使用できるよう設計されており、左/中央/右(LCR)構成やサラウンドスピーカーとしても使用できます。
洗練されたクロスオーバー
無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。
マグネットグリル
カラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。

セット内容Q4 Meta 1ユニット/マグネットグリル 1つ/ゴム足/取扱説明書・保証書 質量(kg)5.7 出力(W)推奨アンプ:10 - 150 周波数(Hz)クロスオーバー:1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×250×142(ターミナル込み) 仕上サテンホワイト 周波数52 Hz - 20kHz(-6dB)、65 Hz - 20 kHz(±3dB) 最大出力108 dB 設計2ウェイ・ バスレフ 歪率(%)<2 145 Hz and above / <1 170 Hz - 20 kHz インピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 Ω) 周波数帯域(Hz)室内における標準的な低音域特性(-6dB):44 ドライバーユニット(Φmm)Uni-Q Driver Array: HF: 25 (1 in.) vented aluminium dome、with MAT LF/MF: 130 (5.25 in.) aluminium cone 音圧感度(dB)86(2.83V/1m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする