※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 ノッチ方位不問

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード57338657 品番12-Si-notch(NA)-P-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

ウエハーケース梱包の12インチシリコンウエハーです。P型、両面ミラー、ノッチ(方位)不問、面方位(100)、ダストフリー品です。標準納期は1〜2カ月となります。

用途研究開発・ダミー用など 仕様面方位:-100 その他記載なき事項不問 サイズ12インチ タイプP、面状態:両面ミラー 直径(Φ)300±0.2 厚さ(μm)(標準)775±25 抵抗値不問 方位ノッチ:不問
注意
※記載スペックは参考値となります。保証値ではありませんのでご了承ください。
※受注生産品につきオーダー後のキャンセルはお受けできません。納期は目安となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする