※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SSウエハー
SSウエハーの 研究関連用品・実験用必需品
SSウエハーの 架台/スタンド/ホルダー類
SSウエハーの ウェハー/特殊ケース
12インチ ダストフリーシリコンウエハー P型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
57338675
品番
12-Si-P-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ウエハーケース梱包の12インチシリコンウエハーです。P型、両面ミラー、ノッチ不問、面方位不問、ダストフリー品です。
用途
研究開発・ダミー用など
仕様
面方位:不問
その他
記載なき事項不問
サイズ
12インチ
タイプ
P、面状態:両面ミラー
直径(Φ)
300±0.2
厚さ(μm)
(標準)775±25
抵抗値
不問
方位
ノッチ:不問
注意
※記載スペックは参考値となります。保証値ではありませんのでご了承ください。
※受注生産品につきオーダー後のキャンセルはお受けできません。納期は目安となります。