ウエスト
ウエストの 建具金物
ウエストの 鍵・錠前
ウエストの 引き戸錠
内外締り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57341667
品番
310-S0603-ST
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
亜鉛
色
塗装シルバー (ST)
適合扉厚(mm)
28
ケース
【ロックケース】S06