アース製薬
アース製薬の 歯磨き用品
アース製薬の マウスウォッシュ
モンダミン スパイシーミント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000mL×2本)
注文コード
57341771
品番
4901080248114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
透明感のある息が続く、お口美活のための洗口液。
成分
●溶剤:水、エタノール●湿潤剤:グリセリン●可溶化剤:PEG-60水添ヒマシ油●洗浄補助剤:PEG-8●香料(スパイシーミントタイプ)●pH調整剤:リン酸2Na、リン酸Na●洗浄剤:セテス-25●矯味剤:キシリトール、サッカリンNa●保存剤:プロピルパラベン●基剤:銅クロロフィリンNa●着色剤:青1
種別
セット
品名
モンダミンSMX5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×351×110
香味
スパイシーミント味
効果
口臭の防止、口中を浄化する。