アース製薬
アース製薬の 歯磨き用品
アース製薬の マウスウォッシュ
ダモン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12mL×5本)
成分
●溶剤:水、エタノール●湿潤剤:グリセリン、チャ葉エキス●pH調整剤:クエン酸、クエン酸Na●保存剤:メチルパラベン●矯味剤:キシリトール、サッカリンNa●洗浄剤:セテス-25●香料(ミントタイプ)●緑色201号、黄色4号、赤色102号
注文コード
57341956
品番
4901080314611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
成分・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
お口のよごれを除去し、清潔な息に。はき出すと、口臭の原因でもあるタンパク質よごれが見える洗浄体験。
成分
●溶剤:水、エタノール●湿潤剤:グリセリン、チャ葉エキス●pH調整剤:クエン酸、クエン酸Na●保存剤:メチルパラベン●矯味剤:キシリトール、サッカリンNa●洗浄剤:セテス-25●香料(ミントタイプ)●緑色201号、黄色4号、赤色102号
種別
スティックタイプ
品名
モンダミンDMN(ミントタイプ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81×189×19
香味
リラックスミント味
注意
【使用上の注意】
●内服液ではありませんので飲まないでください。
●直射日光を避け、乳幼児の手の届かない所に保管してください。
●口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談してください。
●ごく稀に沈殿物がでる場合がありますが、品質に問題はありません。