廣杉計器
廣杉計器の 釘
廣杉計器の リベット・鋲
ドライブリベット(ナベ) / DRP-0000〇〇 RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
寸法d(Φmm)
5.0
材質(本体)
アルミ
材質(ピン)
アルミ
注文コード
57342024
品番
DRP-0505AA
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・材質
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径(Φmm)
5.1
板厚(mm)
1.5〜2.0
寸法d(Φmm)
5.0
寸法L(mm)
5.0
寸法D(Φmm)
9.5
寸法A(mm)
2.8
材質(本体)
アルミ
材質(ピン)
アルミ