バスロマン ミルキーホリック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個(600g) 香りフィグ×バニラの香り 注文コード57342026 品番4901080313416
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は香りなど2種類から選べます 他の種類を見る

ミルキーなにごり湯、甘い香りでやみつきになる入浴剤

成分硫酸Na、炭酸水素Na、酸化チタン、含水シリカ、PEG/PPG-300/55コポリマー、アルガニアスピノサ核油(アルガンオイル)、カミツレ花エキス、シア脂油、乳酸桿菌/乳発酵液(牛乳)(ミルクプロテイン)、グルタミン酸Na、ベントナイト、ステアロイルグルタミン酸2Na、ピロリン酸4Na、BG、トコフェロール、エタノール、香料 種別粉剤 品名ミルキーホリックA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×156×70 香りフィグ×バニラの香り FSC認証認定 FSC認証番号C081641

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする