アイシン軽金属
アイシン軽金属の 歩行関連
アイシン軽金属の スロープ 介護用
軽々スロープ エコノミー 1.05m
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57342446
品番
SL105
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥102,298
販売価格(税別)
¥
92,998
バスケットに入れる
広げた時の外幅が約65cmで狭い間口に対応します。
長さは4種類を用意しています。
錆に強いアルミ製
すべり対策の走行面凹凸形状
高級感のあるライトブラウン色
持ち運び用の取手付き
側壁による脱輪防止
材質
本体/アルミ合金、ズレ防止ゴム/合成ゴム、その他/ABS樹脂・ポリエステル・SUS 等
質量(kg)
約6.7
耐荷重(kg)
300
全長(cm)
105
高さ(cm)
【側壁】3.7
内幅(mm)
610
アズワン品番
69-1204-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000