ParkTool(パークツール)
圧入部品用保持剤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57342556
品番
RC-1
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
プレスフィットBBなどに使用可能な圧入部品用保持剤。
フレームに圧入された部品の固定力を高めます。
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-5106-45
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.004L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
注意
※本製品を使用される前にAP-1(下地剤)をあらかじめ塗布しておく必要があります。