マキテック
マキテックの バリアフリー商品
マキテックの 手すり
面タッチ・PLUS 標準
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57343040
品番
TM-2450
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,998
販売価格(税別)
¥
59,998
バスケットに入れる
面と手すりが一つになっているので、立つ・屈むや歩き出しが楽になります
質量(kg)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50.2×60.2×65〜75
高さ調節
5段階(2.5cm間隔)
アズワン品番
68-5241-13
素材
ベース・フレーム/スチール、面手すり/集成材(ゴムノキ)、ベース部モール/PVC カーペット(表)/ポリエステル101%、カーペット(裏)/アクリル
寸法(幅W×奥行D)(cm)
【面】50×25
最大使用者体重(kg)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000