廣杉計器
廣杉計器の 釘
廣杉計器の リベット・鋲
ドライブリベット / DRT-0000〇〇 RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
寸法d(Φmm)
6.0
注文コード
57343397
品番
DRT-0605AA
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径(Φmm)
6.1
板厚(mm)
1.5〜2.0
寸法d(Φmm)
6.0
寸法L(mm)
5.0
寸法D(Φmm)
14.0
寸法A(mm)
2.5
材質(本体)
アルミ
材質(ピン)
アルミ