ディスプレイ21.5型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57344187 品番JN-MD-V215F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
用途モニタ、ディスプレイ 付属品マニュアル, 保証書, 電源アダプタ, USB-Cケーブル, miniHDMI to HDMI ケーブル, 仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 20V/1.5A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES 幅(mm)スタンド幅270 質量(kg)約2 サイズ21.5インチ 表面処理非光沢 使用湿度範囲10%〜21% コントラスト比3000:1 表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 73% 解像度1920×1080 使用環境温度(℃)0〜50 応答速度Typ:6.5ms 入力端子USB-C x 2、miniHDMI x 1 視野角(左右:上下)H:178° V:178° スピーカー1Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルVA フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする