ボーカルマイク(コンデンサー型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57344275 品番SM86-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

スタジオ品質のサウンドを実現する、コンデンサー型マイクロホンヘッドを採用。
最適に調整された周波数特性により、ボーカルを明瞭に再現可能。
厳しいツアーもこなす優れた耐久性を実現。
カーディオイド指向特性により、周囲の不要な雑音を最小限にカット。
ステージ・モニター/パーソナル・モニターのどちらにも最適。
内蔵の高性能ショック・マウントがハンドリング・ノイズを最小限にカット。
2層構造の「ポップ」フィルタが、風による雑音やブレス・ノイズを低減。

用途ライブ・パフォーマンスでのプロ用途のために生まれた、単一指向性(カーディオイド)コンデンサ型ボーカル・マイクロホンです。 幅(mm)49 高さ(mm)183 質量(g)284 形式【トランスデューサー】Condenser 奥行(mm)49 周波数(Hz)最小50 電源【ファンタム電源 (VDC)】11 to 52 周波数(kHz)最大18 感度(dBV/Pa):-50、(mV/Pa):3.15 コネクタ3 Pin XLR 指向性Cardioid 自己雑音レベル(dB)23 インピーダンス(Ω)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする