ボーカル用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(付属ケーブルなし)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57344361 品番PGA48-LC-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

独自のマイクロホンカートリッジデザインで、スピーチの標準的周波数帯域で特にクリアな音声を収音
カーディオイド指向特性で音声をクリアに捉え、不要なノイズを遮断
ブラックメタルフィニッシュとクラシックなシルバーボールグリルはスッキリと目立たない最新デザイン
XLRケーブルの有無を選択できる柔軟なチョイス
4.57m XLR ケーブル
4.57m XLR-QTRケーブル
ケーブルなし
埋め込み形ON/OFFスイッチで耐久性向上、ステージ上での切り替えも自在
マイクスタンド使用に便利なスタンドアダプター
保管時や運搬時にマイクロホンを保護するジッパー付ポーチを付属
伝説的Shureクオリティのデザインと構造で、苛酷な環境でも比類ないパフォーマンスを発揮

付属品1 マイクロホンホルダー、ポーチ 幅(mm)55.1 高さ(mm)166 質量(g)300 形式【トランスデューサー】Dynamic 奥行(mm)55.1 周波数(Hz)最小70 周波数(kHz)最大15 感度(dBV/Pa):-53.5、(mV/Pa):2.1 ケーブル4.5 m / 15 ft コネクタ3 Pin XLR 指向性Cardioid インピーダンス(Ω)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする