USBゲーミングマイクロホン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57344476 品番MV6-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

配信に差をつけるゲームチェンジャー
オートレベルモードは、マイクとの距離や音量レベルに基づいてリアルタイムでマイクゲインを常に調整することで、安定した音声を実現します。
デジタルポップフィルター(Digital Popper Stopper(TM))テクノロジーは、物理的なポップフィルターを必要とせずに耳障りな破裂音を排除し、クリアでプロフェッショナルなオーディオを提供します。
リアルタイムデノイザーはインテリジェントなDSPテクノロジーにより、不要なバックグラウンドノイズを除去し、マイクが音声のみを確実にとらえます。
MV6のタップミュートボタンは、押すだけで必要な時にいつでもマイクを瞬時にミュートすることができます。
MV6 は、PCおよびMacデバイスに接続するためのUSB-C出力と、MOTIV Mix(TM)アプリで設定可能なリアルタイムのヘッドホンモニタリング用の3.5mm出力を備え、最新のセットアップをサポートします。
MV6は、何十年にもわたり、プロのボーカリスト、ポッドキャスター、ストリーマーから信頼されてきたアイコニックなSM7とMV7シリーズからインスピレーションを得たデザインが特徴で、カメラ映りに配慮した洗練したデザインで、信頼性を実現します。

セット内容
1 MV6 USBゲーミングマイクロホン
1 USB-C - USB-Cケーブル(1m)
1 ラウンドベースデスクトップスタンド(12cm )
仕様●トランスデューサー形式:Dynamic●周波数レンジ 最小(Hz):50●周波数レンジ 最大(kHz):15000 質量(g)1287 指向性Cardioid

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする