SRH840A-A プロフェッショナル・モニタリング・ヘッドホン SHURE 57344625

プロフェッショナル・モニタリング・ヘッドホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード57344625品番SRH840A-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高度に調整された周波数特性が、豊かな低音域、クリアな中音域、伸びのある高音域を再現します。
人間工学に基づいたフィット感のあるプレミアムパッド入りヘッドバンドは、長時間にわたって優れた快適性を発揮します
クローズドバックのサーカムオーラルデザインにより、耳全体を快適に包み込み、バックグラウンドノイズを低減します
ロック機構付きの着脱式ケーブルはケーブルをイヤカップにしっかりと固定すると共に、簡単に交換することができます
低歪みの40mmダイナミックネオジムドライバーによる、自然でバランスの取れた周波数特性
スタジオエンジニアリングで培ったShureクオリティーはそのままに、デザインをリニューアル
着脱式ストレートケーブル(3m)、キャリングポーチ、6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター付属、2年保証

付属品1 HPAQA1 6.3 mm プラグアダプター, G金メッキ / 1 SRH-CABLE 着脱式ストレートケーブル / 1 HPACP1 キャリングポーチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする