フロアソファ 3点セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57344948 品番 A1318a-a-643GRN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

組み合わせ自由自在なフロアソファ。コーナー、1人掛け、2人掛けのセットなのでさまざまなレイアウトをお楽しみいただけます。ロースタイルはお部屋を広くすっきりと見せたい方にもおすすめです。

材質【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。 質量(kg)11.6 ダリアングリーン サイズ3人掛け 幅(cm)151 高さ(cm)30 奥行き(cm)109
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする