18ポート PoE Switch

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57345341 品番AWFGT180P250
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット 質量(kg)2.4 区分アンマネージドPoEスイッチ,16xFE PoE + 2xGbE コンボ 寸法440(L) x 210(W) x 44(H) mm 規格PoE:802.3 af/at ポート数計18 消費電力(W)最大260 電力(W)PoE電力予算:250 対応ビデオQoS,PD Alive 周波数50 〜 60 Hz 機能拡張モード:最大250m/10Mbps 構成PoEポート構成:Ethernet 16xFE PoE 最大出力PoE:30W 湿度範囲10 〜 90% RH 動作温度0℃ 〜 45℃ 入力電源100V 〜 240V 転送レート5.4 Mpps 転送速度(Mbps)アダプティブ:100m超で10、100m未満で100 保管温度範囲(℃)ー20〜70 配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-) MACアドレス登録数16K ジャンボフレーム1,536バイト 各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMI サージ対策6KV ポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE コンボ,PoEポート:16 帯域幅(Gbps)7.2 LANVLAN:対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする