AWFGT260P370 28ポート PoE Switch Vivotek 57345350

28ポート PoE Switch

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送61日以内出荷とは
内容量1個注文コード57345350品番AWFGT260P370
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット質量(kg)2.6区分アンマネージドPoEスイッチ,24xFE PoE + 2xGbE コンボ寸法440(L) x 210(W) x 44(H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計26消費電力(W)最大380電力(W)PoE電力予算:370対応ビデオQoS,PD Alive周波数50 ~ 60 Hz機能拡張モード:最大250m/10Mbps構成PoEポート構成:Ethernet 24xFE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度0℃ ~ 45℃入力電源100V ~ 240V転送レート6.5 Mpps転送速度(Mbps)アダプティブ:100m超で10、100m未満で100保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数16Kジャンボフレーム1,536バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策6KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE コンボ,PoEポート:24帯域幅(Gbps)8.8LANVLAN:対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする