色白
質量(g)997
パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:540×420×225(8個)
適合品番壁取付用ブラケット:AM-218,導管用ボックス:AM-71G
部品番号VIO900034802 (v03)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×174×70
質量(1箱あたり)(g)1258
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)199×194×135(1個)
梱包質量(g)10200
対象モデル:IB9360-H、IB9365-EHTV-v2、IB9367-EHT-v2 (5-50MM)、 IB9367-EHT-v2、IB9368-HT、IB9380-H、IB9387-(E)H(T)、IB9387-(E)HT-A、IB9387-EHTV-V3、IB9388-HT、IB9389-EH(T)-v2、IB9391-EHTV-v2、MS9390-HV、TB9330-E、TB9331-E、MS9321-EHV
素材SECCおよびステンレススティール
ジャンクションカバーAM-719