ポール取付用ブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 素材SPCC 注文コード57345429 品番AM-314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は素材など3種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.26 パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:355×255×490 適合機器ハウジング:AE-238、AE-239、AE-243、AE-244、AE-23A、AE-23B、AE-23C、AE-23D、AE-24E、AE-23F、電源ボックス:AA-351、AA-352、AM-718、屋外向けサージプロテクタ:AP-PSP-050、屋外向け PoE スイッチ:AW-GEU-083A-240、AW-GET-083A-120、AW-GET-123A-240、AW-GEU-086A-240、AW-GET-086A-120、AW-GET-126A-240、IP カメラ:SD9161-H-v2、SD9361-EHL、SD9362-EH、SD9362-EHL、SD9363-EHL、SD9364-EH、SD9364-EHL、SD9365-EHL、SD9366-EHL、SD9366-EH、SD9368-EHL、SD9384-EHL、SD9394-EHL、壁取付用ブラケット :AM-21C、AM-21P、AM-220 部品番号900045600G 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×156.7×68.9 荷造質量(kg)17.1 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×160×70 素材SPCC 適合ポール径(Φmm)89〜152.4 最大負荷能力(kg)25
注意
本製品は、塩害が想定される海岸エリアを除く一般的な屋外環境での利用が推奨されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする