色白
質量(g)320
パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:584×354×2110個)
部品番号100140500G
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ155 x 42
質量(1箱あたり)(g)388
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×163×55(1個)
梱包質量(g)8660
対象カメラ:FD836B-EHTV, FD836B-EHVF2, FD836B-HTV, FD836B-HVF2, FD836BA-EHTV, FD836BA-EHVF2, FD836BA-HTV, FD836BA-HVF2, FD8382-ETV, FD8382-EVF2, FD8382-TV, FD8382-VF2, FD9371-EHTV, FD9371-HTV, FD9381-EHTV, FD9381-HTV, MS8392-EV, FD9365-(E)HTV, FD9365-(E)HTV-A, FD9367-(E)H(T)V, FD8377-(E)HTV, FD9387-(E)H(T)V, FD9387-(E)HTV-A, FD9391-EHTV, FE9380-HV, FE9382-EHV-V2, FE9391-EHV-V2, FE9191-H-V2
素材アルミ合金