ドームカメラ用アダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57345560 品番AM-528
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)230 パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:584×354×211(20個) PT3/4インチ NPT Female & 1-1/2インチ PS Male 適合機器FD9189-H(T)-v2、FD9368-HTV、FD9388-HTV、FD9389-EH(T)-v2、ペンダントパイプ:AM-116、AM-117、パラペットマウントブラケット:AM-231、壁取付用ブラケット :AM-218、AM-221 部品番号100147800G 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ130×42 質量(1箱あたり)(g)320 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×163×55(1個) 梱包質量(g)7270 素材アルミ合金
注意
本製品は屋内環境での使用を推奨します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする