色白
質量(g)244
パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:531×351×195(20個)
PT3/4インチ NPT Female & 1-1/2インチ PS Male
適合機器V01:FD9360-H、FD9380-H、IT9360-H、IT9380-H、IT9388-HT、IT9389-H、IT9389-HT、V02:IT9389-H-v2、IT9360-H、IT9380-H、IT9388-HT、FD9360-H、FD9380-H、FD9369、ペンダントパイプ:AM-116、AM-117、壁取付用ブラケット :AM-218、AM-221、パラペットマウントブラケット:AM-231
部品番号100217700G
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ115×41.5
質量(1箱あたり)(g)344
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×125×66(1個)
梱包質量(g)7420
素材アルミ合金