コンジットボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57345578 品番AM-712
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
対象
カメラ:FD816BA-HF2、FD816BA-HT、FD8182-F2、FD8182-T、FD8338-HV、FD9171-HT、FD9181-HT、FE9180-H、FD8166A、FD8166A-N
アダプタリング:AM-522(パイプに接続するため)
質量(g)346 パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:415×345×215(10個) 部品番号900021321G 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ152×44 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×160×78(1個) 梱包質量(g)6500 素材PVC+鉄 ケース質量(g)550
注意
本製品は屋内環境での使用を推奨します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする