色白
質量(g)865
タイプ全天候型:PF IP66(対応カメラにより)
パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:490×367×252(10個)
PTPF 3/4インチ
適合機器FD836BA-EHTV、FD836BA-EHVF2、FD836BA-HTV、FD836BA-HVF2、FD8382-ETV、FD8382-EVF2、FD8382-TV、FD8382-VF2、FD9371-EHTV、FD9371-HTV、FD9381-EHTV、FD9381-HTV、MS8392-EV、FD9365-(E)HTV、FD9365-HTVL、FD9365-(E)HTV-A、FD9367-(E)H(T)V、FD8377-(E)HTV、FD9387-(E)H(T)V、FD9387-(E)HTV-A、FD9391-EHTV、アダプタリング:AM-522(パイプに接続するため)
部品番号100138700G
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ163×56
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×174×94(1個)
梱包質量(g)11554
素材アルミ合金
ケース質量(g)1064