ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 適合機器IB836BA-EHF3/EHT/HF3/HT、IB8382-EF3/ET/F3/T、IB9371-(E)HT、IB9381-(E)HT、IB9365-(E)HT、IB9365-(E)HT-A、IB9367-(E)H(T)、IB8377-(E)HT、IB9391-EHT、IB9387-(E)H(T)、IB9387-(E)HT-A、壁取付用 :AM-218、ポール取付用 :AM-312、コーナー取付用 :AM-412 注文コード57345596 品番AM-719
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は適合機器など2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.55 タイプ全天候型:IP66(対応カメラにより) ケース質量(kg)0.79 パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:490×367×252(10個) PTPF 3/4インチ 適合機器IB836BA-EHF3/EHT/HF3/HT、IB8382-EF3/ET/F3/T、IB9371-(E)HT、IB9381-(E)HT、IB9365-(E)HT、IB9365-(E)HT-A、IB9367-(E)H(T)、IB8377-(E)HT、IB9391-EHT、IB9387-(E)H(T)、IB9387-(E)HT-A、壁取付用 :AM-218、ポール取付用 :AM-312、コーナー取付用 :AM-412 部品番号100184500G 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)122×122×63 荷造質量(kg)8.8 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×174×94(1個) 素材アルミ合金
注意
本製品は、塩害が想定される海岸エリアを除く一般的な屋外環境での利用が推奨されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする