色白
質量(g)745
タイプ全天候型:IP66(対応カメラにより)
パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:490×367×252(10個)
PTPF 3/4インチ
適合機器FD9360-H、FD9380-H、IT9360-H、IT9380-H、IB9360-H、IB9368-HT、IB9380-H、 IB9388-HT、IB9389-EH(T)-v2、ポール取付用ブラケット :AM-312、コーナー取付用ブラケット :AM-412
部品番号100220500G
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)122×122×76
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×174×94(1個)
梱包質量(g)10396
素材アルミ合金
ケース質量(g)948